Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 R SW 14mm L.190mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5003010014
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297124
EAN/GTIN:
     4010886889190
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
190 mm
Zähne:
52
Marke:
GEDORE
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
7 °
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 6,90*
ab € 10,70*
€ 13,28*
7 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 13,33*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,17*
€ 13,86*
1 Tag
33
10
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 14,07*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297086
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
2297094
ab € 8,91*
Ähnlich
Gedore
2297108
ab € 9,68*
Ähnlich
Gedore
2297116
ab € 10,02*
Ähnlich
Gedore
2297132
ab € 11,42*
Ähnlich
Gedore
2297140
ab € 12,14*
Ähnlich
Gedore
2297051
ab € 7,54*
Ähnlich
Gedore
2297078
ab € 7,72*
Ähnlich
PROMAT
4000821492
ab € 5,62*
Ähnlich
PROMAT
4000821669
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.