Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240406028, Ratschenschlüssel gerade 14mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-631233
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297124
EAN/GTIN:
     4010886889190
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240406028, Maulschlüssel mit Ringratsche , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , Ratschenkopf gerade, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
101 GRAMM
Schlüsselweite:
14 mm
Arbeitswinkel:
7 °
Länge:
190 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2297124
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Gabel-Schlüssel, MAULSCHLÜSSEL, Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), 7 R 14, 4010886889190, 2297124, 541991, 1476544
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 13,92*
Lager 260
74
1
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 13,96*
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 14,12*
5 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 11,12*
€ 14,20*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 11,56*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297086
ab € 8,57*
Ähnlich
Gedore
2297094
ab € 8,89*
Ähnlich
Gedore
2297108
ab € 9,65*
Ähnlich
Gedore
2297116
ab € 9,97*
Ähnlich
Gedore
2297132
ab € 11,41*
Ähnlich
Gedore
2297140
ab € 12,05*
Ähnlich
Gedore
2297051
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
2297078
ab € 7,68*
Ähnlich
PROMAT
4000821492
ab € 5,84*
Ähnlich
PROMAT
4000821669
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.