Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-205007 Herst.-Nr.: 2297124 EAN/GTIN: 4010886889190 |
| |
|
| | |
| Maulschlüssel mit Ringratsche, GEDORE
Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, gerade Form, mit handlichem und starkem, tailliertem Schaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 14 mm | Maulstärke: | 5,2 mm | Ringstärke: | 9,4 mm | Rückschwenkwinkel: | 7 ° | Gesamtlänge: | 190 mm | Markenname: | GEDORE | Herstellername: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 2297124 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, 57210035, einzeln, Gedore, GEDORE,, Maulschlüssel, QR4027060, Standard |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,74* | € 13,43* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,78* | € 13,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,13* | € 14,02* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,37* | € 14,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,50* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|