Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelumsch.kn.2093 U-10 1/4 Zoll 24 Z.Umschalth.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5044085130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6180470
EAN/GTIN:
     4010886618042
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · CV-Stahl · mit 2-Komponentengriff · verchromt · Ratschensperre in Mittelstellung · Rückschwenkwinkel 15° 24 Zähne DIN 3122 / ISO 3315 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
129 mm
Oberfläche:
verchromt
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
GEDORE
Ausführung:
Umschalthebel
Antrieb mm:
6,3 mm
Anzahl Zähne:
24
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Tellerfeder, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre 1/4, Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 37,58*
€ 45,60*
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 37,61*
€ 45,63*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 38,72*
€ 46,71*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 38,72*
€ 46,76*
1
€ 4,90*
ab € 37,57*
€ 47,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,97*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 167,68*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,61*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,78*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,27*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,27*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,31*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,06*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,89*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.