Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Umschaltknarre 1/4 Zoll 129 mm 24Zähne Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebel-Umschaltknarre 1/4 Zoll 129 mm 24Zähne Gedore
Hebel-Umschaltknarre 1/4 Zoll 129 mm 24Zähne Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-154013
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6180470
EAN/GTIN:
     4010886618042
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Umschaltknarre 1/4", 24-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 15°

Ausführung: DIN 3122 D 6,3 ISO 3315, mit Kugelarretierung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Mit ovalem Kopf und Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung, Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle.
Weitere Informationen:
Länge:
129 mm
Anzahl Zähne:
24
Rückschwenkwinkel:
15 °
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6180470
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Tellerfeder, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre 1/4, 60230010, Antriebsteil, für, Gedore, Handwerkzeug, Hebelumschaltknarren, Knarre, QR4027208, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel, Steckschlüsselzubehör, Umschaltknarren, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zubehör
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 37,58*
€ 45,60*
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 37,61*
€ 45,63*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 38,72*
€ 46,71*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 38,72*
€ 46,76*
1
€ 4,90*
ab € 37,57*
€ 47,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,97*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 167,68*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,61*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,78*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,27*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,27*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,31*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,06*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,89*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.