Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Umschaltknarre 1/4"24Zähne 129mm 2093U-10 Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebel-Umschaltknarre 1/4"24Zähne 129mm 2093U-10 Gedore
Hebel-Umschaltknarre 1/4"24Zähne 129mm 2093U-10 Gedore
Hebel-Umschaltknarre 1/4"24Zähne 129mm 2093U-10 Gedore
Hebel-Umschaltknarre 1/4"24Zähne 129mm 2093U-10 Gedore
Hebel-Umschaltknarre 1/4"24Zähne 129mm 2093U-10 Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886618042
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3060230010
EAN/GTIN:
     4010886618042
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Umschaltknarre 1/4", 24-fach verzahnt Ausführung: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel. 2093 U-10 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Mit ovalem Kopf. Arretierung bei Mittenstellung. Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle.
Weitere Informationen:
Länge:
129 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3060230010
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Tellerfeder, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre 1/4, Schraubenschlüsselzubehör, Umschalt-Knarre, Rätsche, Ratsche, Knarre, QR4027208, Hebel-Ratsche, Schraubenschlüssel, Gedore, Antriebsteil, Hebel-Umschaltratsche, für, Handwerkzeug, Steckschlüsselzubehör, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Umschalt-Ratsche, Zubehör, Steckschlüssel, Schraubwerkzeug, Umschaltknarren, Hebel-Knarre, Betätigungswerkzeug, Hebelumschaltknarren, 3060230010, 60230010
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 37,26*
€ 48,86*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 37,33*
€ 48,87*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 38,78*
€ 50,52*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,75*
€ 50,58*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 38,72*
€ 50,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 30,08*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 167,91*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,03*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,05*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,50*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,71*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,68*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 93,08*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,35*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,13*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,78*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,23*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.