Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelumsch.kn.3293 U-10 3/4 Zoll 32 Z.Umschalth.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5050034620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6277980
EAN/GTIN:
     4010886627792
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · Ratschensperre in Mittelstellung · CV-Stahl · verchromt · Stiftsicherung · mit Aufsteckrohr · Rückschwenkwinkel 11,25° 32 Zähne DIN 3122 / ISO 3315 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
620 mm
Oberfläche:
verchromt
Antrieb:
3/4 ″
Marke:
GEDORE
Ausführung:
Umschalthebel
Antrieb mm:
20 mm
Anzahl Zähne:
32
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre 3/4, Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 4,90*
ab € 110,29*
€ 128,17*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 112,55*
€ 130,41*
€ 4,90*
ab € 111,88*
€ 130,65*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 111,04*
€ 132,94*
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 115,71*
€ 134,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,56*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,33*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,01*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,29*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 852,03*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,04*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,36*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,46*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.