Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Umschaltknarre 3/4"32Zähne 620mm 3293U-10 Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebel-Umschaltknarre 3/4"32Zähne 620mm 3293U-10 Gedore
Hebel-Umschaltknarre 3/4"32Zähne 620mm 3293U-10 Gedore
Hebel-Umschaltknarre 3/4"32Zähne 620mm 3293U-10 Gedore
Hebel-Umschaltknarre 3/4"32Zähne 620mm 3293U-10 Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886627792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3061530010
EAN/GTIN:
     4010886627792
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Umschaltknarre 3/4", 32-fach verzahnt Ausführung: DIN 3122 D 20 – ISO 3315, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit ovalem Kopf, Aufsteckrohr, Umschalthebel und Mittenarretierung.
Weitere Informationen:
Länge:
620 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061530010
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4" gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre gedore, Schraubenschlüsselzubehör, Umschalt-Knarre, Rätsche, Ratsche, Knarre, Hebel-Ratsche, Schraubenschlüssel, Gedore, Antriebsteil, Hebel-Umschaltratsche, für, Handwerkzeug, QR4027442, Steckschlüsselzubehör, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Umschalt-Ratsche, Zubehör, Steckschlüssel, Schraubwerkzeug, Umschaltknarren, Hebel-Knarre, Hebelumschaltknarren, Betätigungswerkzeug, 3061530010, 61530010
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 111,75*
€ 129,28*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,47*
€ 130,68*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,25*
€ 133,43*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 111,04*
€ 133,56*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 114,91*
€ 134,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,79*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,71*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 299,73*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,41*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 849,93*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,17*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,73*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,37*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,51*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.