Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Umschaltknarre 3/4 Zoll 620 mm 32Zähne Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebel-Umschaltknarre 3/4 Zoll 620 mm 32Zähne Gedore
Hebel-Umschaltknarre 3/4 Zoll 620 mm 32Zähne Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-591990
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6277980
EAN/GTIN:
     4010886627792
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Umschaltknarre 3/4" Gedore, 32-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 11,25°

Ausführung: DIN 3122 D 20 ISO 3315, mit Stiftsicherung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit ovalem Kopf, Aufsteckrohr, Umschalthebel und Mittenarretierung.
Weitere Informationen:
Länge:
620 mm
Anzahl Zähne:
32
Rückschwenkwinkel:
11,25 °
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6277980
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4" gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre gedore, 61530010, Antriebsteil, für, Gedore, Handwerkzeug, Hebelumschaltknarren, Knarre, QR4027442, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel, Steckschlüsselzubehör, Umschaltknarren, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zubehör
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 4,90*
ab € 111,75*
€ 129,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,47*
€ 130,68*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,25*
€ 133,43*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 111,04*
€ 133,56*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 114,91*
€ 134,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,79*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,71*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 299,73*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,41*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 849,93*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,17*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,73*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,37*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,51*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.