Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospekthalter 1/3 DIN A4/C6 lang Ku.transp.freistehend HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000493321
Herst.-Nr.:
     H2351002
EAN/GTIN:
     4012086001235
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
freistehend · Kunststoff glasklar · 1 Fach für Prospekte im Format 1/3 A4/C6 lang · zur Wandmontage geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: freistehend
Weitere Informationen:
Format:
1/3 DIN A4/C6 lang
Breite:
115 mm
Farbe:
transparent
Marke:
HELIT
Material:
Kunststoff
Tiefe:
65 mm
Höhe:
185 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,18*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,26*
2 Tage
89
1
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,30*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 2,14*
€ 3,39*
Lager 1690
127
1
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352002
ab € 7,81*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352202
ab € 8,20*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 15,40*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 5,42*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61031
ab € 16,06*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,72*
Ähnlich
Exacompta
73058D
ab € 2,28*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 2,99*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352302
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.