Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Double Tril Gr.10 schwarz/schwarz EN 388,EN 511,EN 407


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391484
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     476-10
EAN/GTIN:
     4059276063048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 511 · EN 407 · Kat. II · Material: Acryl, Terry Schlinge (innen) 7gg, Nylon (außen) 15gg · doppelte Nitrilbeschichtung auf Handinnenfläche und Handrücken · hoher Tragekomfort · gute Passform · sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit bei Nässe · touchscreenfähig · Kontakthitzelevel 2 · Anwendung: Kältebereich im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Ausführung: Strickbund, Kälteisolierung · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
10
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
2/X
Material:
Acryl/Nylonliner mit Nitrilbeschichtung
Norm:
EN 388, EN 511, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PRO FIT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh pro fit gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Kältehandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
36
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,16*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,18*
6 Tage
48
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,31*
2 Tage
48
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,89*
€ 5,37*
4 Tage
288
6
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,42667*
€ 5,93667*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.