Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh MaxiChem® Cut™ 56-633 Gr.8 dunkelgrün/schwarz EN 388/EN 374


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-7280246008
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2383-8
EAN/GTIN:
     4792249058039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MaxiChem® ist für chemische Umgebungen gedacht. Stellen Sie vor Gebrauch sicher · dass der Handschuh für die verwendeten Chemikalien geeignet ist. · Flüssigkeitsdicht durch LIQUItech® Technologie. · Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Nitril-Beschichtung auf Nylon bzw. Schnittschutz-Strickhandschuh. · Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen/nassen Oberflächen. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · Beschichtung: Vollbeschichtet. Der MaxiChem® von ATG® wurde für Personen entwickelt · die mit Chemikalien arbeiten und einen längeren und stärkeren Schutz benötigen. Zusammen mit der hohen Schnittschutz-Stufe bietet der Handschuh eine perfekte Kombination in Sachen Schutz. · Einsatzgebiete: Mechanische Tätigkeiten unter ölig/nassen Bedingungen, die einen einfachen Schutz gegen chemische Risiken und Schnittschutz (Klasse 3) erfordern, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Chemische Industrie, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, LogistikWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 3· Ausführung: silikonfrei· Norm: EN 388/EN 374· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 % / N = Essigsäure 99 % / O = Ammoniakwasser 25 %· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex, nahtlos, Beschichtung: spezielle Mikroschaum-2-fach-Beschichtung aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), vollbeschichtet, silikonfrei· Normen: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
dunkelgrün/schwarz
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
B
EN 374-1 Type:
A
Material:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex m.NBR
Marke:
ATG
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,00*
Lager 1690
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 13,17*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paar
ab 36 Paar
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paar
ab 48 Paar
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paar
ab 72 Paar
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paar
ab 84 Paar
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paar
ab 96 Paar
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paar
ab 108 Paar
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 158,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.