Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Steckdosenleiste
>
Artikel
ATEN EA1540 Leckagesensor 2m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-46153330
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
EA1540
EAN/GTIN:
4710469340062
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Artikelbezeichnung:
ATEN EA1540 Leckagesensor 2m
Artikelbeschreibung:
... >
Lager 173
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert PCS
Weitere Suchbegriffe:
aten pdu
,
19 zoll steckdosenleiste
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,54*
€ 145,01*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,76*
€ 167,19*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 251,31*
€ 298,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0U Basis-PDU mit Überspannungsschutz
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,42*
Zubehör
ATEN 2L-7D02UDPX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L-7D02UDPX3
ab € 26,87*
Zubehör
ATEN 2L-7D02UHX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L-7D02UHX3
ab € 23,70*
Zubehör
ATEN 2X-012G Rack Zubehör Montageset
Aten
2X-012G
ab € 67,63*
Zubehör
ATEN 2X-EA07 Rack Zubehör Kabelrinne
Aten
2X-EA07
ab € 7,56*
Zubehör
ATEN 2X-EA08 Rack Zubehör Installationswerkzeug
Aten
2X-EA08
ab € 7,55*
Zubehör
ATEN 4-Ausgang IP Kontrollbox
Aten
PE4104G-AT-G
ab € 163,61*
Zubehör
ATEN 5 x 2 True 4K Seamless Präsentationsmatrix-Switch mit Steuerung
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.792,99*
Zubehör
ATEN PHANTOM-S Gaming controller emulator
Aten
UC3410-AT
ab € 54,39*
Zubehör
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
Aten
UC8000-AT
ab € 151,42*
Zubehör
ATEN UH3231 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Aten
UH3231-AT
ab € 42,26*
Zubehör
ATEN UH3232 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Aten
UH3232-AT
ab € 48,93*
Zubehör
ATEN UH3233 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Aten
UH3233
ab € 39,80*
Zubehör
ATEN UH3238 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Aten
UH3238
ab € 30,51*
Zubehör
ATEN UH3239 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Aten
UH3239
ab € 28,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen