Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitthandschuh HyFlex® 11-571 Gr.8 schwarz EN 388 PSA II ANSELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000391314
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11571080
EAN/GTIN:
     0076490626563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: HPPE / Kohlenstofffaser / Nylon / Spandex · 20% leichteres Design mit leistungsstarkem Schnittschutz · mit Nitrilbeschichtung · Schnittschutzlevel D · FORTIX™ Technologie bietet bis zu 20% mehr Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer bei abrasiven Bedingungen · Strickbund · verstärkte Daumenbeuge · lebensmittelgeeignet · touchscreenfähig · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
205-272 mm
Farbe:
schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
Strickbund
Material:
Nitril, HPPE, Kohlenstofffaser, Nylon, Spandex
Norm:
EN 388
Marke:
ANSELL
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, lebensmittelhandschuhe schwarz, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,41*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,65*
€ 12,42*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 12,55*
6 Tage
24
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 9,79*
€ 12,57*
Lager 1736
84
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 12,40*
€ 15,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paar
ab 60 Paar
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 183,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.