Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauleinsteckwerkzeug 7112-12 SW 12mm 9x12mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000775163
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7679560
EAN/GTIN:
     4002805712122
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 17.5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 31,42*
€ 40,00*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 31,64*
€ 40,04*
1
€ 4,90*
ab € 31,12*
€ 40,60*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 32,76*
€ 41,67*
Lager 1736
1
1
€ 4,99*
ab € 34,74*
€ 44,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 111,41*
Ähnlich
Gedore
7688630
ab € 30,09*
Ähnlich
Gedore
7688980
ab € 30,88*
Ähnlich
Gedore
1427059
ab € 333,83*
Ähnlich
Gedore
2641445
ab € 125,39*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.