Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauleinsteckwerkzeug 7112-13 SW 13mm 9x12mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000775164
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7689010
EAN/GTIN:
     4002805712139
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 17.5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 30,88*
€ 37,70*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 30,80*
€ 37,71*
1
€ 4,90*
ab € 30,04*
€ 38,03*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 31,59*
€ 38,27*
Lager 1736
13
1
€ 4,99*
ab € 33,14*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 107,77*
Ähnlich
Gedore
7689360
ab € 30,87*
Ähnlich
Gedore
7689440
ab € 30,23*
Ähnlich
Gedore
7679990
ab € 31,00*
Ähnlich
Gedore
7689600
ab € 30,02*
Ähnlich
Gedore
7684560
ab € 31,03*
Ähnlich
Gedore
7689790
ab € 30,16*
Ähnlich
Gedore
7689870
ab € 33,26*
Ähnlich
Gedore
7685610
ab € 33,27*
Ähnlich
Gedore
7690370
ab € 32,23*
Ähnlich
Gedore
1427059
ab € 334,60*
Ähnlich
Gedore
2641445
ab € 124,30*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 110,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.