Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckringschlüssel 7312-13 SW 13mm 9x12mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000775244
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7679210
EAN/GTIN:
     4002805732137
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
einsteckringschlüssel gedore 13mm 9...
einsteckringschlüssel gedore
offen · geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 17.5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einsteckringschlüssel 9x12, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,98*
€ 38,06*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 30,81*
€ 38,07*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 31,24*
€ 38,34*
8 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 31,63*
€ 38,65*
Lager 1736
6
1
€ 6,99*
ab € 34,98*
€ 43,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 108,17*
Ähnlich
Gedore
7312-10
ab € 30,82*
Ähnlich
Gedore
7312-12
ab € 31,30*
Ähnlich
Gedore
7312-17
ab € 32,39*
Ähnlich
Gedore
7312-18
ab € 31,24*
Ähnlich
Gedore
7312-19
ab € 32,39*
Ähnlich
Gedore
7312-22
ab € 30,85*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 333,14*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,08*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 110,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.