Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3550-20 UK 1/2 Zoll 40-200 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821677
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958058
EAN/GTIN:
     4002805935569
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
3550-20 UK
Arbeitsbereich Nm:
40 - 200 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Länge:
499 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gesamtlänge:
499 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,78*
€ 120,92*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 101,16*
€ 121,94*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 101,33*
€ 122,06*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 101,15*
€ 122,47*
Lager 1736
10
€ 4,99*
ab € 103,03*
€ 123,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,67*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,49*
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 90,50*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,30*
Ähnlich
Gedore
2958031
ab € 94,38*
Ähnlich
Gedore
2958066
ab € 133,88*
Ähnlich
Gedore
2926989
ab € 386,29*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 700,82*
Ähnlich
Gedore
3297918
ab € 801,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,36*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.985,54*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,31*
Ähnlich
Gedore
2648636
ab € 703,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.