Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel MOTOR 10 5,5x7mm L.120mm verchr.STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000826142
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40035507
EAN/GTIN:
     4018754018147
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15° · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,5 x 7 mm
Länge:
120 mm
Marke:
STAHLWILLE
Norm:
DIN 3110, ISO 10102
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,27*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,79*
€ 5,36*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,40*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,88*
€ 5,47*
Lager 1736
17
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,95*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
40030607
ab € 2,88*
Ähnlich
Stahlwille
40030809
ab € 3,20*
Ähnlich
Stahlwille
40031011
ab € 3,31*
Ähnlich
Stahlwille
40030405
ab € 4,36*
Ähnlich
Stahlwille
40030708
ab € 3,87*
Ähnlich
Stahlwille
40030810
ab € 3,63*
Ähnlich
Stahlwille
40031012
ab € 4,60*
Ähnlich
Stahlwille
4018754017775
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.