Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/65 Quick 130-650 Nm 14x18mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000826518
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184065
EAN/GTIN:
     4018754268894
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 14x18 130-650nm
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb bzw. Nm/in·lb · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · Genauigkeit ± 4 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 25mm · Lk: 855mm · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
730/65 Quick
Arbeitsbereich Nm:
130 - 650 Nm
Skalenteilung:
20 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
100 - 480 lbf.ft
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
875 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 387,12*
€ 423,74*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 385,20*
€ 426,25*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 393,43*
€ 430,63*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 400,13*
€ 435,74*
Lager 1736
8
Frei Haus
ab € 430,37*
€ 465,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,04*
€ 553,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,02*
€ 545,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,51*
€ 534,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,19*
€ 526,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,37*
€ 512,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 230,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 823,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 713,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 118,59*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 158,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 164,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 180,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 260,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 149,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.