Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Hebel-Umschaltknarre 725QR/ 5 3/8 Zoll 9x12mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000826589
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58253005
EAN/GTIN:
     4018754139613
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Umschaltknarre
mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Chrome-Alloy-Steel · 4000 826 588: 22 Zähne, Rückschwenkwinkel 16,4° 4000 826 589: 30 Zähne, Rückschwenkwinkel 12° 4000 826 590: 30 Zähne, Rückschwenkwinkel 12° 4000 826 591: 36 Zähne, Rückschwenkwinkel 10° Weitere technische Eigenschaften: · S: 28mm · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
70 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, umschaltknarre stahlwille 3/8, umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, Einsteckwerkzeuge, Hebelumschaltknarren, Knarren, Steckwerkzeug
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,77*
€ 66,69*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 55,76*
€ 67,00*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 56,42*
€ 67,79*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 57,16*
€ 68,09*
Lager 1736
9
€ 6,99*
ab € 61,96*
€ 74,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 61,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 58,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 53,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.