Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlex® Elite™ 34-274 Gr.11 blau/blau Nyl.m.Nitrilmikroschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4702000159
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2443-11
EAN/GTIN:
     4792249054666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaum · extrem leicht · 30 % dünner als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte · atmungsaktiv · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · exzellenter Nass- und Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · touchscreenfähig · Anwendung: Endfertigung, Kontrolle, Primär-, Sekundär- & Endmontage, Gebrauch von Werkzeugen, Kleinteilen und Instrumenten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
blau/blau
Marke:
ATG
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Ausführung:
Strickbund, silikonfrei
Material:
Nylon m.Nitrilmikroschaum
Norm:
EN 388
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,10*
€ 4,05*
5 Tage
396
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,32*
4 Tage
356
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,36*
9 Tage
396
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 3,43*
€ 4,43*
Lager 1736
396
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,45*
€ 4,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-274/10
ab € 2,69*
Ähnlich
ATG
34-274/7
ab € 2,82*
Ähnlich
ATG
2373-10
ab € 4,48*
Ähnlich
ATG
2373-11
ab € 4,50*
Ähnlich
ATG
2373-7
ab € 4,50*
Ähnlich
ATG
2373-8
ab € 4,51*
Ähnlich
ATG
2373-9
ab € 4,49*
Ähnlich
ATG
2443-8
ab € 2,81*
Ähnlich
ATG
2443-9
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.