Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TF-SE300 60-300 Nm 14x18mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-8000858935
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3278557
EAN/GTIN:
     4010886962411
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
für Einsteckwerkzeuge · verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Innen-Rechteckaufnahme · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · mit Stiftsicherung für auswechselbare Einsteckwerkzeuge · inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar auf Nationale Normale · Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Aufnahme und glasfaserverstärkten Kunststoffteilen · Doppel-Skala Nm und lbf.ft. geschützt unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · zusätzliche Mikrometer-Skala mit einer Nm-Teilung (Details siehe Tabelle "Nonius") · ergonomischer Kunststoffgriff · Griff mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 25mm · Lk: 502.3mm · Zertifikat: ja · Noniusteilung: 1Nm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
TF-SE300
Arbeitsbereich Nm:
60 - 300 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
45 - 220 lbf.ft
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
570 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 165,00*
€ 166,29*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 149,74*
€ 173,16*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,71*
€ 173,17*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,69*
€ 173,63*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 158,98*
€ 183,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,85*
Ähnlich
Gedore
7690370
ab € 32,23*
Ähnlich
Gedore
7687740
ab € 45,18*
Ähnlich
Gedore
7693710
ab € 33,10*
Ähnlich
Gedore
7696220
ab € 49,16*
Ähnlich
Gedore
7687580
ab € 60,08*
Ähnlich
Gedore
7688040
ab € 31,04*
Ähnlich
Gedore
7698430
ab € 32,02*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 699,96*
Ähnlich
Gedore
2795620
ab € 4.015,44*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,32*
Ähnlich
Gedore
3278395
ab € 162,65*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 859,85*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 126,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.