Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte BK 650 B1500xT700xH40mm Buche massiv PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000425542
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425542
EAN/GTIN:
     4040376924285
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
hochwertige, massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm · mit beidseitig je zwei kreuzverleimten Deckfurnieren · oberflächenbehandelt und geschliffen · kombinierbar mit Werkbankfüßen, Schubladen und Unterbauschränken zu funktionellen Werkbänken
Weitere Informationen:
Material:
Buche massiv
Breite:
1500 mm
Marke:
PROMAT
Tiefe:
700 mm
Höhe:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 113,36*
€ 148,3072*
Frei Haus
ab € 124,08*
€ 155,55*
3 Tage
60
Frei Haus
ab € 155,17*
€ 191,12*
Lager 1736
67
€ 4,99*
ab € 127,86*
€ 192,47*
5 Tage
67
€ 6,90*
ab € 107,14*
€ 197,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
NW9000427003
ab € 433,07*
Zubehör
k.A.
NW9000427003
ab € 484,12*
Zubehör
k.A.
NW9000427003
ab € 665,63*
Zubehör
k.A.
NW9000427000
ab € 348,51*
Zubehör
k.A.
NW9000427000
ab € 394,08*
Zubehör
k.A.
NW9000427000
ab € 482,60*
Zubehör
k.A.
NW9000427001
ab € 358,40*
Zubehör
k.A.
NW9000427001
ab € 422,00*
Zubehör
k.A.
NW9000427001
ab € 548,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.