Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SBL237501R1300 - AF26-22-00 Schütz 100-250V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000002172
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL237501R1300
EAN/GTIN:
     3471523116436
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütze AF09 bis AF96 von 4 bis 45 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Flexibel wechselbare Spulenanschlussklemmen erlauben den Anschluss von oben, von unten oder von oben und unten. Anbaubare Zubehörteile sind 1- und 4-polige frontseitig aufsteckbare Hilfsschalter sowie rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Für frontseitigen Spulenanschluss steht bis AF65 ein weiterer Hilfsschalterblock mit 1S+1Ö und Spulenanschlüssen A1 und A2 zur Verfügung. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment., Herstellernummer: 1SBL237501R1300
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütze abb, hauptschütz, ABB, 2-POLIG, 4-POLIG, HILFSSCHALTER, INDUKTIV, KLEMME, SPULE, VERRIEGELUNG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,16*
€ 63,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,18*
€ 67,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,00*
€ 70,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,75*
€ 73,30*
€ 5,00*
ab € 61,44*
€ 73,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 32,55*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,46*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 29,06*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,60*
Zubehör
ABB
CA4-10-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SAX221001R1102
ab € 84,10*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,34*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011
ab € 6,27*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,17*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 4,37*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,12*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 13,06*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1010 CC4-10
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.