Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
ABB AF26-22-00-13 Schütz 100-250V 50/60Hz / DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-40683331
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SBL237501R1300
EAN/GTIN:
3471523116436
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Die 4-poligen AF26-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Alle nachträglich anbaubare Öffner-Hilfskontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Frankreich
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leistungsschütz, AC-schaltend
Weitere Suchbegriffe:
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
abb hauptschütz
,
hauptschütz
,
AF26-22-00-13
,
AF26220013
,
1SBL237501R1300
,
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
,
AC-schaltend
,
Drehstromschütz
,
Dreieck-Schütz
,
Halbleiterschütz
,
Heizstromschütz
,
Heizungsschütz
,
Installationsschütz
,
Kleinschütz
,
Lastabwurfschütz
,
Leistungsschütz AC-schaltend
,
Netz-Schütz
,
Reiheneinbaugerät
,
Schaltmodul
,
Schütz
,
Schützbaustein
,
Stern-Dreieck-Schütz
,
Stern-Schütz
,
Verteilereinbaugerät
,
Wechselstromschütz
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,06*
€ 64,29*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,08*
€ 67,48*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,90*
€ 70,34*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,90*
€ 73,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,63*
€ 73,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 1SAZ721201R1014 Notleuchte
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 32,64*
Zubehör
ABB 1SAZ721201R1021 Notleuchte
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,28*
Zubehör
ABB 1SAZ721201R1038 Notleuchte
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 29,11*
Zubehör
ABB 1SAZ721201R1043 Notleuchte
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,56*
Zubehör
ABB CA4-10-T Hilfskontakt
ABB
CA4-10-T
ab € 2,12*
Zubehör
1SAZ721201R1047 - Thermisches Überlastrelais Auslöseklasse 10, 13.0-16.0 A
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,37*
Zubehör
ABB Abdeckung
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,17*
Zubehör
ABB AF Contactors Serie AF Contactors
ABB
1SBN030105T1000
ab € 4,36*
Zubehör
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,10*
Zubehör
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB CAL4-11 Hilfskontakt 2-polig S200M, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A,
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,28*
Zubehör
ABB EF14 Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 VDC, 690 VAC
ABB
1SBN010111R1010 CC4-10
ab € 5,72*
Zubehör
ABB Hilfskontaktblock 0-polig, 4 NC (Öffner) Frontmontage 6 A
ABB
1SBN010140R1004
ab € 8,40*
Zubehör
ABB Hilfskontaktblock 4-polig, 2 NC (Öffner) + 2 NO (Schließer) DIN 2 A
ABB
1SBN010140R1022
ab € 7,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen