Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3046003 - Messertrennklemme UT 4-TWIN-MT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036835
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3046003
EAN/GTIN:
     4046356285995
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
3046003 - Messertrennklemme UT 4-TWIN-MT, Messertrennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME, TRENNKLEMME
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 115,10*
€ 133,50*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 120,50*
€ 139,01*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 121,845*
€ 143,025*
37 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 126,0925*
€ 144,3625*
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 144,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,50*
€ 158,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,55*
€ 157,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,51*
€ 152,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,02*
€ 149,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,10*
€ 136,97
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047170
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3032457
ab € 2,951*
Zubehör
Phoenix Contact
3032460
ab € 2,951*
Zubehör
Phoenix Contact
3036796
ab € 1,696*
Zubehör
Phoenix Contact
3036797
ab € 3,619*
Zubehör
Phoenix Contact
3036798
ab € 36,08*
Zubehör
Phoenix Contact
3038956
ab € 0,489*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035982
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.