Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3244135 - Mini-Durchgangsklemme MSB 2,5-NS 35 OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000040108
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3244135
EAN/GTIN:
     4046356145459
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
3244135 - Mini-Durchgangsklemme MSB 2,5-NS 35 OG, Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemme orange, PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,537*
€ 0,737*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5743*
€ 0,7985*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59395*
€ 0,81395*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6175*
€ 0,8475*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6267*
€ 0,8567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,737*
€ 0,87703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3024193
ab € 0,0877*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9558*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6712*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,9985*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2469*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,7764*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.