Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camapren®-Handschuh KCL 726 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Camapren®-Handschuh KCL 726 Gr. 10
Camapren®-Handschuh KCL 726 Gr. 10
Camapren®-Handschuh KCL 726 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140352610
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     726
EAN/GTIN:
     4008198772606
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Gute chemische und mechanische Beständigkeit, reduzierte Schweißbildung durch Baumwollvelourisierung, sicherer Griff auch bei fettigen und öligen Teilen, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, hohe Elastizität, angenehmer Tragekomfort, AQL < 0,65.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 1111X, EN 374 AKLMNOPT
Farbe:
Schwarz
Material:
Baumwolle, Chloropren, Naturlatex
Länge:
ca. 385 – 415 mm
Anwendung:
Chemische Industrie, Automobilindustrie, Labor, Galvanik
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,65 mm
Beschaffenheit:
Schutzstulpe, velourisiert, geraut, Stretchbund
Gewicht:
ca. 178 g/Paar
Größe:
10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,77*
11 Tage
unbekannt
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 5,83*
1 Tag
80
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 6,01*
€ 7,78*
Lager 1885
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 8,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 40,89*
€ 52,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,885* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.