Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 726 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 726 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 726 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 726 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 726 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 726 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 726 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8288949
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198772606
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 726 Gr. 10

Camapren
  • Stulpe,
    geraut,
    velourisiert
  • schwarz
  • Camapren, der KCL- Schutzhandschuh aus Polychloropren, dem bewährten Rohstoff mit den ausgeglichenen guten Eigenschaften in punkto chemischer und mechanischer Beständigkeit. Eine haltbarere Alternative zum Naturlatex. Die anatomische Form ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Gute Flexibilität und ausgeprägtes Handflächenprofil erlauben bestes Tastgefühl und sicheren Griff. Eine Baumwollvelourisierung dient zur reduzierten Schweißbildung. Alles in allem ein Produkt von ausgezeichnetem Tragekomfort, hoher Akzeptanz bei den Benutzern und guter Wirtschaftlichkeit.
  • 1111X
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
415 mm
Länge von:
385 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Umgang mit rutschigem/fettiges Material
Griffprofil:
geraut
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
8-11
Materialstärke:
0.65 mm
AQL (DIN EN 374):
0.65
Innenverarbeitung:
velourisiert
Material Handschuh:
Chloropren-Kautschuk (CR)
Besonderheit Material:
chemikalienbeständig
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Verarbeitung Innenmaterial:
Baumwollflocken
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
AKL
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 1111
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,77*
11 Tage
unbekannt
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 5,83*
Lager 223
80
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 6,01*
€ 7,78*
17 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 8,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 40,89*
€ 52,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 77,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.