Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh Camapren 726 Gr.10 schwarz EN388/EN374-1 PSA III HONEYWELL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40142547
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     072610141E
EAN/GTIN:
     4008198772606
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Polychloropren · anatomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten · gute Flexibilität und ausgeprägtes Handflächenprofil für bestes Tastgefühl und sicheren Griff · Baumwollvelourisierung zur reduzierten Schweißbildung · hoher Tragekomfort · Anwendung: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Abriebfestigkeit: 1
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Ausführung: geraut
· Stärke ca.: 0,65mm
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
· Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 %
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Material:
Polychloropren
Norm:
EN388 / EN374-1
AQL:
0.65
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,77*
11 Tage
unbekannt
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 5,83*
1 Tag
80
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 6,01*
€ 7,78*
17 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 8,28*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 40,89*
€ 52,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,70*
€ 62,713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,88*
€ 58,1672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,37*
€ 51,6103
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 40,89*
€ 48,6591
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,089* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.