| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-72610 Herst.-Nr.: 72610 EAN/GTIN: 4008198772606 |
| |
|
| | |
| Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko ∙ Nach EN 388 - Schutz gegen mechanische Belastung ∙ Nach EN 374-3 - Schutz gegen chemische Risiken ∙ Aus Chloropren, mit Naturlatex-Innenschicht ∙ Baumwollvelourisierung für reduzierte Schweißbildung ∙ Materialstärke ca. 0,60 mm ∙ Lange Stulpe ∙ Silikonfreie Handschuhoberfläche (lackindifferent) ∙ Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 10 | Gefahren-Kategorie: | 3 | Einsatzbereich: | Chemikalienschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummi-handschuh schwarz, gummi handschuh, kcl gummihandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalien-Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,61* | € 4,80* | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,93* | € 5,76* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 6,02* | € 7,76* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,78* | € 8,22* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 40,81* | € 52,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,93* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar | Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 576,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|