Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butoject® 898 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Butoject® 898 Größe 8
Butoject® 898 Größe 8
Butoject® 898 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1885-2160350280
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     898
EAN/GTIN:
     4008198789888
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, hoher Tragekomfort, gute Temperaturflexibilität und mechanische Beständigkeit, hohe Gasdichtigkeit, AQL < 0,65, ausgezeichnet niedrige Degradation, weite Passform ermöglicht Tragen von Unterziehhandschuhen, kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2111X, EN 374-1 BCIKLM, EN 421
Farbe:
Schwarz
Material:
Butyl
Länge:
ca. 340 – 360 mm
Anwendung:
Chemische Industrie, Labor, Feuerwehr, Druckereien
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,70 mm
Beschaffenheit:
Glatt, gepudert, Rollrand, latexfrei
Gewicht:
ca. 195 g/Paar
Größe:
8
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,50*
ab € 18,89*
€ 23,57*
8 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 18,81*
€ 23,60*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 18,88*
€ 23,75*
2 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 18,99*
€ 23,82*
Lager 1885
37
1
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 50,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,39*
€ 59,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,03*
€ 41,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
720-8
ab € 2,91*
Ähnlich
KCL
720-9
ab € 2,91*
Ähnlich
KCL
089810111X
ab € 16,31*
Ähnlich
KCL
089809111X
ab € 17,62*
Ähnlich
KCL
072010141E
ab € 2,97*
Ähnlich
KCL
072011141E
ab € 2,95*
Ähnlich
KCL
072007141E
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.