Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA KryTech 580 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA KryTech 580 Gr. 9
MAPA KryTech 580 Gr. 9
MAPA KryTech 580 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     1885-2199076390
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     580
EAN/GTIN:
     3245425804193
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten, effektive Griffsicherheit in öligen Bereichen, hervorragende Abriebfestigkeit, kein Durchdringen von Öl, DMF-frei, silikonfrei, zertifiziert nach OEKO-TEX® STANDARD 100.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4342B, EN 407 X1XXXX, ISO 18889 GR
Farbe:
Schwarz-grau
Material:
PEHD, Nitril
Länge:
ca. 230 – 280 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Glasindustrie, Agrarsektor
Schutzklasse:
Kat. III
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größe:
9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,05*
23 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,27*
1
€ 8,95*
ab € 6,68*
€ 9,79*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,48*
Lager 1885
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 11,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
ab 192 Paar
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 134,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.