Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Schraubendreher Bit-Satz 47-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikel-Nr.:
     1927-B4-910
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-910
EAN/GTIN:
     4250838515016
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Löt-Kreuzpinzette
Bernstein ESD Schraubendreher Bit-Satz 47-tlg.

- 3 Bit-Riegel bestückt mit 36 Spezial-Bits und 1 Bit-Riegel mit 6 Steckschlüsseln
- Präzisions-Reparaturset für Smartphones (I-Phone, Samsung, HTC) Tablets und PCs
- 4 Bit Riegel 4mm (5/32 Zoll) 6-kt
- Klingenlänge 22 mm
- Klingen Ø 8 mm
- inklusive ESD-Griff und ESD Pinzette (ableitfähig 10^6 bis 10^9 Ohm)
- inklusive Öffnungswerkzeug + Saugheber + Bit-Verlängerung
- Qualitätsstahl sandgestrahlt und vernickelt 52-54 HRC
- Maße 175 x 160 x 45 mm
- Gewicht 420 g

Anwendungsbereich

47-teiliges Präzisions-Reparaturset bestehend aus einem Saugnapf-Öffner und einem extrem schmalen und filigranem Öffnungswerkzeug, einer ableitfähigen ESD-Pinzette,einer Bit-Verlängerung, dem 42 teiligen Bit-Satz mit ableitfähigem ESD Bit-Griff aus Aluminium mit Drehkappe.

Technische Produktbeschreibung

In Verbindung mit dem ESD-Griff geeignet für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Präzisions-Reparaturset für z.B. Smartphones (I-Phone, Samsung, HTC). 3 Bit-Riegeln bestückt mit insgesamt 36 Sicherheits-Spezial-Bits mit C4 Aufnahme, 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Nutsettern mit C4 Aufnahme, Qualitätsstahl sandgestrahlt und vernickelt 52-54 HRC, Material Kunststoffriegel PP. Griff mit schlanken und ergonomischer Form, Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm, Norm: IEC 61340-5-1, der drehbare Zentrierkopf garantiert Präzision.

Allgemeine Informationen

Speziell für Anwendungen in der Elektronik bieten BERNSTEIN ESD-Schraubendreher Lösungen für unterschiedlichste Schraubenköpfe.

Inhalt
ESD Schraubendreher Bit-Satz bestehend aus:
- 6-340-1 ESD Bit Halter ableitfähig für 4mm (5/32 Zoll) 6kt Bits
- 6-340-2 Bit Verlängerung für 4mm (5/32 Zoll) 6kt Bits
- 6-340-3 C4-Bit-Satz 42 tlg, bestehend aus:
- Schlitz 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0
- Kreuz-Schlitz PH000-PH00-PH0-PH1
- Torx T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
- Sechskant 0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0
- Steckschlüssel 2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0
- Dreieck 1.6-2.0-2.2-2.3, Quadrat S0-S1
- Pentalobe P2-P5-P6, SIM-Eject, Tri-Point 0-1
- 2-111 LCD Öffner Saugnapf mit Ring
- 2-124 Öffnungswerkzeug BERNSTEIN Metallöffner flach
- 5-059-13 ESD SMD Pinzette 120mm Form 2a Edelstahl ableitfähig
Weitere Informationen:
Außenmaße:
180 x 172 x 44 mm
Gewicht:
390 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 46,31*
€ 65,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 65,69*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 50,09*
€ 65,89*
Lager 1927
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 47,80*
€ 66,29*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 74,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4700
ab € 351,06*
Ähnlich
Bernstein
4750
ab € 411,54*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5000 BAS
ab € 336,86*
Ähnlich
Bernstein
4-960
ab € 75,96*
Ähnlich
Bernstein
4-920
ab € 64,78*
Ähnlich
Bernstein
5000adv
ab € 340,55*
Ähnlich
Bernstein
5000com
ab € 440,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.