| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L6258 Herst.-Nr.: 4-910 EAN/GTIN: 4250838515016 |
| | |
|
| | |
| Bits-Sortiment, 4-910, Bernstein In Verbindung mit dem ESD-Griff geeignet für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Präzisions-Reparaturset für z.B. Smartphones (I-Phone, Samsung, HTC). 3 Bit-Riegeln bestückt mit insgesamt 36 Sicherheits-Spezial-Bits mit C4 Aufnahme, 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Nutsettern mit C4 Aufnahme, Qualitätsstahl sandgestrahlt und vernickelt 52-54 HRC, Material Kunststoffriegel PP. Griff mit schlanken und ergonomischer Form, Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm, Norm: IEC 61340-5-1, der drehbare Zentrierkopf garantiert Präzision. Lieferumfang: * 6-340-1 ESD Bit Halter ableitfähig für 4mm (5/32 Zoll) 6kt Bits * 6-340-2 Bit Verlängerung für 4mm (5/32 Zoll) 6kt Bits * 6-340-3 Schraubendreher Bit-Satz 42 tlg. 4 Bit Riegel 4mm (5/32 Zoll) 6kt Bits * 2-111 LCD Öffner Saugnapf mit Ring * 2-124 Öffnungswerkzeug BERNSTEIN Metallöffner flach * 5-059-13 ESD SMD Pinzette 120mm Form 2a Edelstahl ableitfähig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bit Set | ESD-Schutz: | Ja | Größe: | verschiedene Größen | Spitzentyp: | Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX/Vierkant/Dreikant/Tri-Wing/P | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.42 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötkreuzpinzette, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Vierkant-Bit-Satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Handy-Reparatur-Werkzeugsatz, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 47,82* | € 64,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 49,88* | € 64,42* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 47,70* | € 64,87* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,25* | € 74,22* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,53* | € 83,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|