Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025888196504
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     4025888196504
EAN/GTIN:
     4025888196504
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4025888196504 Chemikalienschutzhandschuh »Kenora«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420, EN 374, Kat 3
Eigenschaften:
- AQL: 1,5
- Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex
- Lebensmittelgeeignet
- Antibakteriell ausgerüstet
- Velourisiert
- Komfortabler, weicher Träger
- Wabenmuster für guten Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen
- Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc.
Material: Naturlatex, Polychloropren
Länge: ca. 320 mm
Stärke: ca. 0,7 mm
Farbe: blau-gelb
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh stulpe blau, handschuh rettungsanzug, gummihandschuh baumwolle, 4025888196504, stronghand®, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh »Kenora«, 28563671, 1647312, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 8, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420, EN 374, Kat 3, Eigenschaften:, AQL: 1, 5, Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex, Lebensmittelgeeignet, Antibakteriell ausgerüstet, Velourisiert, Komfortabler, weicher Träger, Wabenmuster für guten Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen, Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung, Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc, Material: Naturlatex, Polychloropren, Länge: ca. 320 mm, Stärke: ca. 0, 7 mm, Farbe: blau-gelb, Chemikalienschutzhandsch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,04*
7 Tage
48
12
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,48*
3 Tage
48
12
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,58*
12
€ 4,80*
ab € 1,18*
€ 1,62*
Lager 6QTZH
84
12
€ 6,99*
ab € 1,26*
€ 1,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 20,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.