Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 11-600 Gr. 11 Handschuh Hyflex, grau/weiß atmungsaktiv


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell 11-600 Gr. 11 Handschuh Hyflex, grau/weiß atmungsaktiv
Ansell 11-600 Gr. 11 Handschuh Hyflex, grau/weiß atmungsaktiv
Ansell 11-600 Gr. 11 Handschuh Hyflex, grau/weiß atmungsaktiv
Artikel-Nr.:
     1955-2000347429
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11600110
EAN/GTIN:
     10076490886568
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 11-600 Gr. 11 Handschuh Hyflex, grau/weiß Atmungsaktiv, hohe Abriebfestigkeit, hervorragender Trocken- und Nassgriff, waschbar. Anwendung: Präzise Tätigkeiten, Klein- und Kleinstteilmontagen, Verpacken, Sortieren
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11600110
Werksnummer:
2130363911
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau/weiß
Groesse:
11
Produktart:
PU, Strick weiß
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, pu beschichtete handschuhe, chemikalienhandschuh einfach weiß
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
264
12
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,37*
2 Tage
264
12
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,76*
1 Tag
264
12
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,05*
Lager 1955
143
12
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,30*
5 Tage
84
12
€ 6,50*
ab € 1,63*
€ 2,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11600100
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11600060
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11600070
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11600080
ab € 1,16*
Ähnlich
Ansell
11600090
ab € 1,16*
Ähnlich
Ansell
116005
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.