Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-600, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-600, Größe 11
Handschuh Ansell HyFlex 11-600, Größe 11
Handschuh Ansell HyFlex 11-600, Größe 11
Artikel-Nr.:
     6SDG9-917497
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     1160011
EAN/GTIN:
     10076490886568
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-600/601

Ausführung:
•Hoher Tragekomfort
•Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
•Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
•Innenhand beschichtet
•Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan
Gauge: 15
Länge: 210–260 mm
Größe: Farbe weiß 7–11, Farbe grau-schwarz 7–10

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, pu beschichtete handschuhe, chemikalienhandschuh einfach weiß
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
264
12
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,37*
2 Tage
264
12
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,76*
1 Tag
264
12
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,05*
3 Tage
143
12
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,30*
5 Tage
84
12
€ 6,50*
ab € 1,63*
€ 2,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 16,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11600100
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11600060
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11600070
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11600080
ab € 1,16*
Ähnlich
Ansell
11600090
ab € 1,16*
Ähnlich
Ansell
116005
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.