Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell 72-286 Gr. 8 Schnittschutzhandschuh, blau, Lebensmittel Dyneema
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Ansell
Lager 1955
Artikel-Nr.:
1955-2000347888
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
72286080
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 72-286 Gr. 8 Strickhandschuh, blau proFood Safe - Knit, Dyneema Serie 200 Hoch schnittfester gestrickter Handschuh für den Kontakt mit Lebensmitteln, Lebensmittelsicherheitsfarbe blau - leichte Erkennbarkeit in allen Lebensmitteln. Optimale Bewegungsfreiheit und Griffsicherheit bei nassem oder fettigem Material, waschbar bis 95 Grad. Anwendung: Schnittschutz in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72286080
Werksnummer:
2480370080
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
8
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Ansell
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuh ansell gr. 8
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
2 Tage
24
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,62*
€ 23,82*
Lager 302
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,65004*
€ 98,37*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,99*
ab € 79,51002*
€ 100,17*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 110,97*
€ 137,32002*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,26004*
€ 137,32002*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 100,17*
€ 119,2023
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 98,60004*
€ 117,33405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,85002*
€ 111,68152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,93002*
€ 105,82672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,03004*
€ 102,37575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 79,51002*
€ 94,61692
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,25167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen (
entspricht € 200,34* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
72286100
ab € 66,51*
Ähnlich
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
72286060
ab € 12,71*
Ähnlich
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
72286070
ab € 66,81*
Ähnlich
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
72286090
ab € 18,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen