Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 72-286, Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-917608
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     72286080
EAN/GTIN:
     0076490490645
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ein außergewöhnlich schnittfester, komfortabler und haltbarer Handschuh.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Enthält Dyneema®. Hohe Schnittfestigkeit.
  • Waschmaschinenfest bis 90° C.
  • Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln.


Anwendungsbereiche:
  • Erstzuschnitt
  • Montage und Demontage von Anlagen


Endbearbeitung: Genoppte Innenhand

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2003
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • Food Type: Textile
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 6 Stück in einem Beutel; 2 Beutel in einem Karton
Weitere Informationen:
Länge:
260-330 mm
Gauge:
10
Silikonfrei:
Ja
Größe:
8
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2X4XD
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,52*
€ 23,59*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,86004*
€ 97,93002*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,99*
ab € 79,40004*
€ 99,64002*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,95*
ab € 90,55002*
€ 118,72002*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,17002*
€ 136,69002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,69002*
€ 162,66112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,43004*
€ 158,78175
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 133,21002*
€ 158,51992
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 132,99*
€ 158,2581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,43004*
€ 151,64175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,78004*
€ 146,10825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 118,64004*
€ 141,18165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 110,17002*
€ 131,10232
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 18,36167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
72286100
ab € 66,30*
Ähnlich
Ansell
72286060
ab € 11,05*
Ähnlich
Ansell
72286070
ab € 66,35004*
Ähnlich
Ansell
72286090
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.