Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 706 Lapren® Gr. 7 Naturlatex, Chloropren, grün Stulpe, velourisiert Länge ca


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 706 Lapren® Gr. 7 Naturlatex, Chloropren, grün Stulpe, velourisiert Länge ca
KCL 706 Lapren® Gr. 7 Naturlatex, Chloropren, grün Stulpe, velourisiert Länge ca
KCL 706 Lapren® Gr. 7 Naturlatex, Chloropren, grün Stulpe, velourisiert Länge ca
Artikel-Nr.:
     1955-2000348697
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     070607141E
EAN/GTIN:
     4008198770671
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 706 Chemikalienschutzhandschuh Gr. 7 Lapren Mittelschwerer Chemikalienschutzhandschuh. Hohe Elastizität und gute Werte bezüglich Reißfestigkeit durch eine Rohstoffkombination. Die profilierte Innenhandfläche ermöglicht sicheren Griff, auch bei nassen Teilen. Silikonfreie Handschuhoberfläche.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Grün Material: Naturlatex, Chloropren Größen: 7 – 10 Länge: ca. 310 ± 10 mm Anwendung: Laborbereich, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie Schutzklasse: Kat. III Stärke: 0,60 ± 0,05 mm Beschaffenheit: Stulpe, Stretchrand, velourisiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070607141E
Werksnummer:
2140350270
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
11,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
7
Material:
Naturlatex
Produktart:
Naturlatex, Chloropren, grün
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh grün kcl, antistatik handschuhe, esd handschuhe kcl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,99*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,31*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,38*
5 Tage
29
10
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,38*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 2,78*
€ 3,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
070607141E
ab € 2,16*
Sonstiges
KCL
070608141E
ab € 2,17*
Sonstiges
KCL
070609141E
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.