Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
KCL-706 Lapren Gr. 10 5-Finger-Latexhandschuh
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8685-7351002006
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
070610141E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL-706 Lapren Chemikalien-Schutzhandschuh
Durch das gute Feingefühl und seine gute Griffsicherheit bei nassen Teilen bietet der Schutzhandschuh KCL-706 Lapren einen guten Tragekomfort. Der Lapren ist sehr flexibel bei tiefen Temperaturen und besitzt eine hohe Elastizität.
Weitere Informationen:
Material:
Naturlatex, Chloropren
Länge:
300-320 mm
Farbe:
Grün
Größe:
10
Variante:
Stulpe/Stretchrand/Profil/velourisiert
Norm:
EN 388, 2 0 2 0
Besonderheit:
Mit Polychloroprenanteil
Norm II:
EN 374
Schichtstärke:
0,6 +/- 0,05 mm
Lebensmittel- tauglichkeit:
RAL-Zulassung
... >
Hand
>
Kunststoff- und Gummihandschuhe
>
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh grün kcl
,
antistatik handschuhe
,
esd handschuhe kcl
,
KCL-706
,
KCL-706 Lapren Gr. 10 5-Finger-Latexhandschuh
,
4400100197
,
706-10
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,99*
Lager 1955
7 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,31*
Lager 281
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,38*
Lager 302
5 Tage
29
10
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,38*
Lager 8685
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 2,78*
€ 3,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 37,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Lapren® 706, Kat.III, grün, Latex, 310mm, Größe 7
KCL
070607141E
ab € 2,16*
Sonstiges
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Lapren® 706, Kat.III, grün, Latex, 310mm, Größe 8
KCL
070608141E
ab € 2,17*
Sonstiges
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Lapren® 706, Kat.III, grün, Latex, 310mm, Größe 9
KCL
070609141E
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen