Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Lapren 706, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2070269
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     70610
EAN/GTIN:
     4008198770602
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Lapren® 706 ist ein mittelschwerer Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex, dem Latex wurde Polychloropren beigemischt zwecks Verbesserung der chemischen Beständigkeit - eine Rohstoffkombination, die hohe Elastizität und gute Werte bezüglich Reißfestigkeit und Weiterreißwiderstand sicherstellt, die profilierte Innenhandfläche ermöglicht sicheren Griff - auch im Nassbereich - ohne Verlust des ausgezeichneten Tastgefühls, mit der leichten Baumwollvelourisierung und der anatomischen Formgebung erfüllt dieses Produkt alle Anforderungen an Tragekomfort und Hygiene, Einsatzgebiete: Arbeiten im Laborbereich, Reinigungsarbeiten, Einsatz im Gastronomie-Gewerbe, Fertigung von Kleinteilen, Feinmechanik- und Elektronikindustrie, Arbeiten in Kraftwerken.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grün
Ausführung:
profiliert
Länge:
300 - 320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2020
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturlatex, Chloropren
Trägermaterial:
velourisiert
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
AQL EN374:
0.65
Wandstärke Schichtstärke:
0.60 ± 0.05 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh grün kcl, antistatik handschuhe, esd handschuhe kcl, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,99*
7 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,31*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,38*
Lager 302
29
10
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,38*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 2,78*
€ 3,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
070607141E
ab € 2,16*
Sonstiges
KCL
070608141E
ab € 2,17*
Sonstiges
KCL
070609141E
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.