Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebestangen
>
Artikel
Bosch 0601950703 Klebepistole GKP 200 CE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2001050863
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
601950703
EAN/GTIN:
3165140058933
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Bosch 0601950703 Klebepistole GKP 200 CE Klebepistole GKP 200 CE, Die Klebepistole GKP 200 CE Professional bietet hohe Leistung und große Flexibilität. Sie verfügt über zwei elektronisch geregelte Heizelemente für schnelles Aufheizen innerhalb von vier Minuten und hält eine konstante Arbeitstemperatur. Die Klebeleistung von 30 g/min sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt und hohe Haftkraft. Außerdem lässt sich das Kabel für kabelloses Arbeiten abnehmen, was mehr Mobilität bei der Verwendung ermöglicht. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Kleben verschiedenster Materialien. Die GKP 200 CE Professional verfügt außerdem über eine auswechselbare Düse und variable Geschwindigkeit. Handwerkerkoffer (2 605 438 278); Extralange Düse (ET-Nr. 1 609 202 428); Abnehmbares Kabel 3,5 m; Universaldüse (ET-Nr. 1 609 201 241); Breitschlitzdüse (ET-Nr. 1 609 202 555); 8 x Klebestick 200 mm (separat erhältlich als 11er-Pack: 1 609 201 396)
Weitere Informationen:
eClassID:
21059020
HerstellerNr:
601950703
Werksnummer:
0601950703
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,480000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Heißklebestifte
,
Klebestangen
,
Klebstoff Stangen
,
Schmelzklebe-Kerzen
,
Schmelzklebesticks
,
heißklebepistole bosch
,
heißklebepistole
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 89,44*
€ 106,61*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,79*
€ 106,62*
Lager 820
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 91,32*
€ 108,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,95*
€ 112,17*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,16*
€ 131,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 10000 g
Bosch
2607001104
ab € 164,25*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb
Bosch
2607001176
ab € 10,57*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, grau
Bosch
2607001177
ab € 10,55*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz
Bosch
2607001178
ab € 10,56*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, transparent
Bosch
1609201396
ab € 10,52*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, schwarz
Bosch
1609201221
ab € 4,12*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, transparent
Bosch
1609201219
ab € 4,13*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 500 g
Bosch
1609201220
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen