Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0603131001 Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700, mit Drill Assistant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0603131001 Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700, mit Drill Assistant
Bosch 0603131001 Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700, mit Drill Assistant
Artikel-Nr.:
     1955-2018994323
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     603131001
EAN/GTIN:
     3165140874052
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Bosch 0603131001 Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700, mit Drill Assistant Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700 mit Drillassistent. Die UniversalImpact 700 von Bosch ist eine Schlagbohrmaschine mit hoher Bohrleistung und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für Heimwerker. Das leistungsstarke 700-Watt-Gerät gewährleistet einen schnellen Bohrfortschritt. Durch sein unschlagbares Gewichts und das kompakte Design fällt die Handhabung des Gerätes besonders leicht. Die elektronische Geschwindigkeitsvorwahl über Stellrad und Schalterdrücker garantiert materialgerechtes und feindosiertes Arbeiten. Die perfekte Schlagbohrmaschine für alle Projekte. Press and Lock-Schnellspannbohrfutter für einfachsten und schnellsten Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection zur Vorwahl und genauen Kontrolle der Bohrdrehzahl. 1,7 kg leicht, kompakt und mit einem ergonomischen Design für komfortables Arbeiten. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Drill Assistant (2 609 256 D98), Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
603131001
Werksnummer:
0603131001
Profil:
1
Gewicht netto Kg:
1,700000
Gewicht brutto Kg:
1,700000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 78,40*
€ 96,66*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,43*
€ 99,59*
€ 4,90*
ab € 78,55*
€ 99,60*
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 103,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,10*
€ 108,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,16*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,43*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,82*
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
ab € 13,10*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,34*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 31,33*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,68*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,80*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,93*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,42*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,44*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.