Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0603131100 Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0603131100 Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Bosch 0603131100 Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Artikel-Nr.:
     1955-2018994436
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     603131100
EAN/GTIN:
     3165140840828
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Bosch 0603131100 Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800 Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die UniversalImpact 800 von Bosch ist eine besonders vielseitige und kraftvolle Schlagbohrmaschine, mit der Heimwerker eine Vielzahl von Schraub- und Bohranwendungen in Haus und Garten spielend leicht bewältigen. Dafür sorgen der leistungsstarke 800-Watt-Motor sowie der verbesserte Schlagmechanismus. Mehr Sicherheit beim Arbeiten gewährleistet die innovative Bosch Kickback Control, die die Maschine sofort abschaltet, falls das Zubehör im Material verkantet – Damit wird das Verletzungsrisiko beim Arbeiten minimiert. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93), Tiefenanschlag (2 603 001 019), Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
603131100
Werksnummer:
0603131100
Profil:
1
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 84,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 69,20*
€ 84,61*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 71,48*
€ 87,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,29*
€ 89,84*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,70*
€ 98,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,16*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,43*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,82*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,34*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 31,33*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,68*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,80*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,93*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,42*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,44*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.