Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 8 Intercept-Träger 18-Gauge, Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 8 Intercept-Träger 18-Gauge, Handschuh
Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 8 Intercept-Träger 18-Gauge, Handschuh
Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 8 Intercept-Träger 18-Gauge, Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-39976547460
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11757080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 8 Intercept-Träger 18-Gauge, PU schwarz Innenhandbeschichtung ESD, 222-274 mm, Schnittschutz F Schnittschutzlevel F, extrem leichte Konstruktion, ESD-Ausstattung, unschlagbare Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung scharfkantiger Teile, exzellente Abriebfestigkeit, atmungsaktiv, Touchscreen-geeignet, waschbar.Norm: EN 388, EN 16350 Schutzklasse: Kat. II Farbe: Schwarz Material: Nylon, Edelstahl, Polyester, Wolfram, Polyurethan Länge: ca. 222 – 274 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11757080
Werksnummer:
2460421580
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Intercept-Träger 18-Gauge, PU schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 12,79*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 10,47*
€ 12,92*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 12,94*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 10,31*
€ 13,14*
1
€ 8,95*
ab € 17,72*
€ 25,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paar
ab 288 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 720 Paar
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 1.841,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.