Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Einmaulschlüssel
>
Einmaulschlüssel (Zoll)
>
Artikel
Bosch 06019B5401 Akku-Geradschleifer GGS 18V-20 solo (C)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682012
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019B5401
EAN/GTIN:
4059952623832
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Bosch 06019B5401 Akku-Geradschleifer GGS 18V-20 solo (C)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06019B5401
Werksnummer:
06019B5401
Länge netto mm:
338,00
Breite netto mm:
122,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,120000
Gewicht brutto Kg:
1,760000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
,
Einmaulschlüssel (Zoll)
,
Spannzange ohne Norm
,
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
,
akku winkelschleifer
,
bosch akku-winkelschleifer
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 165,73*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,47*
€ 165,74*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 143,23*
€ 168,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 141,28*
€ 169,76*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,66*
€ 204,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits, HSS, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017327
ab € 20,73*
Sonstiges
35-teiliges Set mit Bohrern+Schrauberbits, HSS-G, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017328
ab € 20,98*
Sonstiges
35-tlg. Impact Control HSS-Bohrer- und Schrauberbit-Set
Bosch
2608577148
ab € 27,84*
Sonstiges
36-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
Bosch
2608522365
ab € 27,74*
Sonstiges
43-tlg. -Set, Extra Hard Mixed, PH, PZ, T, SL, H. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017164
ab € 16,03*
Sonstiges
7-tlg. Holzspiralbohrer-Set, Robust Line, Sechskantschaft, 2–8 mm
Bosch
2607019923
ab € 12,90*
Sonstiges
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20 in L-BOXX
Bosch
06019B5400
ab € 156,04*
Sonstiges
Bosch 2609256549 Schleifaufsatz
Bosch
2 609 256 549
ab € 9,08*
Sonstiges
EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set, 4/5/6/6/8 mm, 5-tlg.
Bosch
2608900585
ab € 11,14*
Sonstiges
Individuell gemixtes Schrauberbit-Set, 45-teilig. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017692
ab € 17,77*
Sonstiges
Schleifstift, kegelförmig, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm
Bosch
2608620014
ab € 2,02*
Sonstiges
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Bosch
2608620012
ab € 2,15*
Sonstiges
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm
Bosch
1608620056
ab € 1,85*
Sonstiges
Spannzange mit Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Geradschleifer
Bosch
2608570084
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen