Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976713213 Herst.-Nr.: 6064808 EAN/GTIN: 0812013024931 |
| |
|
| | |
| Uvex 6064808 Schutzhandschuh HexArmor Rig Lizard® 2090X 60648 Größe 8 HexArmor Rig Lizard 2090X • IR-X® Impact Exoskeleton™ im High-Flex-Design • Gestrick mit einer Fasermischung aus High-Performane Polyethylen und Glasfaser auf der Außenseite des Handschuhs (Außenschicht) bietet eine außergewöhnliche Fingerbeweglichkeit und Feinfühligkeit bei gleichzeitigem Schutz. • Verstärkte Daumenbeuge • Besandete Nitrilbeschichtung für die Handinnenfläche Artikel-Nr. 60648 Ausführung Strickbund, IR-X® Impact Exoskeleton™-Protektoren auf dem Handrücken Norm EN 388 (4 X 4 4 E P) Material HPPE, Glas, Nylon, Elasthan Beschichtung aufgeraute Nitrilbeschichtung Eignung für feuchte und ölige Bereiche Farbe grau meliert, gelb Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6064808 | Werksnummer: | 6064808 | Gewicht netto Kg: | 0,167000 | Gewicht brutto Kg: | 0,167000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 16,98* | € 23,50* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 17,43* | € 23,51* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 17,52* | € 24,33* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 18,76* | € 25,20* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 19,57* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,76* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|